Castor - Treskruekrok TK 80x25x5,5mm for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. - 1359937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter - 25 mm
Total lengde - 80 mm
Dekket med kunststoff - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Treskruekrok TK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009795475
Elnummer
1359937
Leverandørens varenummer
1359937
Typebeskrivelse
1359937
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter:
25 mm
Total lengde:
80 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Gjengelengde:
25 mm
Treskruekrok TK 80x25x5,5mm for oppheng av for eksempel pendellampe i tak. Elforsinket.


