Castor - Utforingsring Twist 27-42mm - 320110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 15 mm
Diameter - 70 mm
Form - Rund
Bruksområde - Midtboks installasjonsrør/innfellingsboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009798032
Elnummer
1204873
Leverandørens varenummer
320110
Typebeskrivelse
1204873
Justeringshøyde:
15 mm
Diameter:
70 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Midtboks installasjonsrør/innfellingsboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Twist er den optimale utforingsringen som gjør det mulig å tette rundt boksen og dermed skape en god gjennomføring i for eksempel våtrom. Ringen er spesielt tilpasset Flexi og Multifix veggbokser. Med Twist havner veggboksen i flukt med ytterkanten av ferdig vegg. Dette gjør det enklere og sikrere når brytere, stikkontakter etc. skal monteres. Utforingsringen kan også kappes ned og monteres på alle typer veggbokser ved hjelp av de innvendige «ørene». Utforingsringen Twist er perfekt når veggbokser monteres i vegger med dobbel gips, rupanel, våtromsplater, litex plater etc. Twist ligner på produkter som boksforlenger, forlengerring, avstandsring, elevasjonsring og teleskopring. Egenskaper: Laget av resirkulert plast, halogenfri polypropylen (PP), UV-bestandig, beregnet for utendørs og innendørs bruk.


