Centaure - Arbeidsbukk Alpha 3-trinns Robust og stødig - 451603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 2,2 m
Antall trinn - 3
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3172964516037
Elnummer
8876263
Leverandørens varenummer
451603
Typebeskrivelse
8876263
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
2,2 m
Antall trinn:
3
Todelt:
Ja
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
Robust 3 trinns arbeidsbukk for trange plasser.


