Utgått

Centaure - Trappestige MP-Aluminium 7 trinns med plattform - 438207

KopierKopier
Centaure - Trappestige MP-Aluminium 7 trinns med plattform

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 1,5 m

  • Antall trinn - 7

  • Vekt - 10,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3172964382076

Elnummer

8876249

Leverandørens varenummer

438207

Typebeskrivelse

8876249

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

1,5 m

Antall trinn:

7

Vekt:

10,6 kg

Todelt:

nei

Sammenleggbare:

Ja

Med plattform:

Ja

Stødig og solid profesjonell gardintrapp i lakkert aluminium. Trinnene er 85mm dype, med antiskli mønster som gir godt fortfeste. Gummiføtter for godt gulvfeste og en praktisk verktøykurv på toppen, som kan felles inn. Gardintrappen har også en solid aluminiums-plattform som øverste trinn som måler 300 x 290 x 250mm., Fordeler:, Forsterkede støpte aluminiumshengsler.
2 stk. kabelledere for elektroverktøy.
2 stk. skrujernholdere.
1 stk. gradert målbånd og tapekutter.
S-krok for å henge verktøy etc. under arbeid., Tekniske data:, Antall trinn: 7 stk.
Plattformhøyde: 154cm,
Arbeidshøyde: 355cm.
Mål (sammenslått): L250 x D17 x B67
Mål (utslått): L219 x D160 x B67
Maksimum belastning: 150kg (testet til 350kg)
Vekt: 10,6kg.
Godkjent i hht.: Standard EN-131