Centex - Blindplate 19 2U stål Sort - WZ-SB00-33-02-161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007592
Elnummer
6910764
Leverandørens varenummer
WZ-SB00-33-02-161
Typebeskrivelse
6910764
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Leveres med følgende konfigurasjon: 1,5mm tykk stål plate, leveres komplett med skruesett, andre høyder tilgjengelige.
Farge: Sort. bilde viser grå.
Mål: H=88,90mm(2U), B=482mm, D=1,5mm
Farge: Sort. bilde viser grå.
Mål: H=88,90mm(2U), B=482mm, D=1,5mm