Centex - Din skinne 19 u/avdekning 3u - OF-JK-PS3U-00-00-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 3
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000142
Elnummer
6909699
Leverandørens varenummer
OF-JK-PS3U-00-00-011
Typebeskrivelse
6909699
Antall høydeenheter:
3
EMC-utførelse:
nei
B=19", H=133mm (3U), D=90mm. 1,5mm stål plate. Grå eller sort. Leveres med 19" ramme med påmontert DIN skinne. Åpning i lokk 402,5mm x 45,5mm. For 18 moduler à 17,5mm. Inkludert skruesett.