Centex - Fiber veggboks 2F m/1xSM SC a - B-141-141-022-000/00/
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall spleisebeskyttere - 1
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Egnet for antall spleisekassetter - 0
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000036
Elnummer
6909676
Leverandørens varenummer
B-141-141-022-000/00/
Typebeskrivelse
6909676
Egnet for antall spleisebeskyttere:
1
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Egnet for antall spleisekassetter:
0
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
Ja
Fiber veggboks har følgende beskrivelse: Dimensjon : 100×120×25 (mm), Material: PVC, Kapasitet: 2 fiber SCD SM. Innpakningen inkluderer: SCD SM adapter, Skruer M4 (2 stk), veggmontasje tilbehør m/2 skruer, kabelstrips 2 stk, skjøtestykker 2,5x40mm- 2stk.