Centex - FIBERBOKS 601 8XST U/ADAPTER - WFR-00024-02

KopierKopier
Centex - FIBERBOKS 601 8XST U/ADAPTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 8

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000678

Elnummer

6909711

Leverandørens varenummer

WFR-00024-02

Typebeskrivelse

6909711

Egnet for antall fibre:

8

Type kopling:

Sveiseskjøt

Materiale:

Plast

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

FIBERBOKS 601 8XST U/ADAPTER