Centex - Industriell RJ45-RJ45 adapt I - 847000001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006328
Elnummer
6909839
Leverandørens varenummer
847000001
Typebeskrivelse
6909839
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Industriell RJ45 Jack IP67


