Centex - Jordingsplint, 10 par Rød - DCN-00021

KopierKopier
Centex - Jordingsplint, 10 par Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordingslist

  • Tilkoblingstype - 110

  • Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei

  • Farge - Rød

  • Med kode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000296

Elnummer

6909595

Leverandørens varenummer

DCN-00021

Typebeskrivelse

6909595

Modell / utførelse:

Jordingslist

Tilkoblingstype:

110

Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:

nei

Farge:

Rød

Med kode:

Ja

Type koding:

Fargekode

Lengde:

150 mm

Bredde:

10 mm

Høyde:

30 mm

Monteringsstørrelse:

1 mm

For jording av inntakskabler, 10 par, rød