Centex - MERKESKILT 10 PAR LSA SVING - DCN-00020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 1
Lengde - 1 mm
Bredde - 450 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006304
Elnummer
6909837
Leverandørens varenummer
DCN-00020
Typebeskrivelse
6909837
Antall koblingslister som kan monteres:
1
Lengde:
1 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
100 mm
Etikettholder distribusjonsskap