Centex - Multimedia term. Hvit RCA-rød - MSY-00037-R2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007059
Elnummer
6910710
Leverandørens varenummer
MSY-00037-R2
Typebeskrivelse
6910710
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Multimedia term. Hvit RCA-rød.
Passer bl.a til 19" panel 6910700
Passer bl.a til 19" panel 6910700