Centex - Multimedia term. Hvit S-video - MSY-00038-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007035
Elnummer
6910708
Leverandørens varenummer
MSY-00038-02
Typebeskrivelse
6910708
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Multimedia term. Hvit S-video
Passer bl.a til 19" panel 6910700
Passer bl.a til 19" panel 6910700


