Centex - Nummer kit 10-100 til plint m - DCN-00023

KopierKopier
Centex - Nummer kit 10-100 til plint m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei

  • Farge - Andre

  • Med kode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957501533

Elnummer

6918364

Leverandørens varenummer

DCN-00023

Typebeskrivelse

6918364

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingstype:

Andre

Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:

nei

Farge:

Andre

Med kode:

Ja

Lengde:

3 mm

Bredde:

120 mm

Høyde:

12 mm

Nummere 10-100, laget av plast, Mål: Kit, 82x9x9. Singel, 5x5x10