Centex - Patchekabel C6 UTP PVC RJ45 1 - T-SO-850-729

KopierKopier
Centex - Patchekabel C6 UTP PVC RJ45 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 1,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500307

Elnummer

6910831

Leverandørens varenummer

T-SO-850-729

Typebeskrivelse

6910831

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

6

Lengde:

1,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

2x4

AWG tverrsnitt:

25

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

69 %

CAT6, UTP, 24AWG, 1,5m,PVC kledning, 250MHz.