Centex - Patchekabel C6 UTP PVC RJ45 3 - T-SO-850-731

KopierKopier
Centex - Patchekabel C6 UTP PVC RJ45 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957008971

Elnummer

6910803

Leverandørens varenummer

T-SO-850-731

Typebeskrivelse

6910803

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

6

Lengde:

3 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

2x4

AWG tverrsnitt:

25

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

69 %

CAT6, UTP, 24AWG, 3m, 50u Gull over 100u nikkel, PVC kledning, 250MHz.