Centex - Patchekabel LCD-LCD 50/125 OM - J5M581P81P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Kategori - OM 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500987
Elnummer
6910899
Leverandørens varenummer
J5M581P81P0200X
Typebeskrivelse
6910899
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
2 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Kategori:
OM 2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Uten
Patchekabel LC/PC-LC/PC Duplex MM 50/125 OM2 1,6x3,2mm Grønn LSZH, 2 meter