Centex - Patchekabel SCD-SCD 50/125 OM - J5C521P21P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Kategori - OM 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500970
Elnummer
6910898
Leverandørens varenummer
J5C521P21P0200X
Typebeskrivelse
6910898
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
2 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Kategori:
OM 2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Bøyebeskyttelse:
Uten
Patchekabel SC/PC-SC/PC Duplex MM 50/125 OM2 2,5x5,2mm Grønn LSZH, 2 meter