Centex - Patchepanel 19 Cat5e UTP 48P - PID-00073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Hermafroditt
Antall poler - 8
Driftsfrekvens - 0 Hz
Type strømtilkobling - Kroneplintkobling
Monteringsmetode - Gjennomgangsforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957008919
Elnummer
6909330
Leverandørens varenummer
PID-00073
Typebeskrivelse
6909330
Kontaktutførelse:
Hermafroditt
Antall poler:
8
Driftsfrekvens:
0 Hz
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Monteringsmetode:
Gjennomgangsforbindelse
Stikkoblingsutførelse:
Adapterstøpsel
Kontaktpinnenes diameter:
0,2 mm
Merkespenning:
0 V
Type frekvensbånd:
Andre
Lastpåvirkning:
0 Ohm
Stående bølgeforhold:
0 dB
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel/gull
Materiale i kontakt:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-10...50 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
1U
UTP
IDC kobling