Centex - Plintboks m/plint veggmontert - T-SO-870-574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Type ventilasjon - Passiv
Med takplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006892
Elnummer
6909925
Leverandørens varenummer
T-SO-870-574
Typebeskrivelse
6909925
19 tommers nivå:
Uten
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
nei
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
Ja
Bruksområde:
Innvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Beige
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Mål: (BxHxL)120x170x43 mm
Material: ABS Plast
Farge: Elfenben


