Centex - Plintboks veggmontert 30 par - T-SO-870-570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert fordeler
Monteringsmetode - Påvegg
Maks antall dobbelkjerner - 0
110-kompatibel - Ja
LSA - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006229
Elnummer
6909829
Leverandørens varenummer
T-SO-870-570
Typebeskrivelse
6909829
Modell / utførelse:
Veggmontert fordeler
Monteringsmetode:
Påvegg
Maks antall dobbelkjerner:
0
110-kompatibel:
Ja
LSA:
Ja
Med koblingslist:
nei
SID:
nei
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Farge:
Grå
Antall koblingslister som kan monteres:
3