Centex - Plintskap MRK10/20 veggmonter - 8170.00/0000NK02025S

KopierKopier
Centex - Plintskap MRK10/20 veggmonter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontert fordeler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • 110-kompatibel - Ja

  • LSA - Ja

  • Med koblingslist - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500208

Elnummer

6910821

Leverandørens varenummer

8170.00/0000NK02025S

Typebeskrivelse

6910821

Modell / utførelse:

Veggmontert fordeler

Monteringsmetode:

Påvegg

110-kompatibel:

Ja

LSA:

Ja

Med koblingslist:

nei

SID:

nei

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Farge:

Grå

Dimensjon : 185×103×93 (mm), Vekt : 0,60 kg, Material plast: PVC/ABS. Material metall: Stainless steel/FeZn, IP54, RAL 7035, Kapasitet: 2 10 par plint. 2 hull ø 21 mm and 6 hull ø 10 mm, front deksel m/lås.