Centex - RJ45 Skjøt, CAT5e UTP, 1-1 So - O2100XQ-8-C5e-BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006311
Elnummer
6909838
Leverandørens varenummer
O2100XQ-8-C5e-BK
Typebeskrivelse
6909838
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Skjøt Cat 5e RJ45 Keystone for montering i keystone panel, vegguttak osv.
ProduktbladPDF


