Centex - RJ45 Skjøt, 1-1 cat 6 uskjerm - O2100XQ-8-C6-BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957002849
Elnummer
6909805
Leverandørens varenummer
O2100XQ-8-C6-BK
Typebeskrivelse
6909805
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Skjøt RJ45 Cat 6 UTP Sort 1-1 med keystone innfesting for bruk som ren skjøt, i patchepanel, uttak kanal/veggboks.
ProduktbladPDF