Centex - Sabotasjebryter for DCN plint - 6909820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - 110
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Hvit
Med kode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006137
Elnummer
6909820
Leverandørens varenummer
6909820
Typebeskrivelse
6909820
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
110
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Hvit
Med kode:
Ja
Type koding:
Fargekode
Lengde:
150 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
30 mm
Monteringsstørrelse:
1 mm
Sabotasjebryter for montering rett på koblingsplint eller bryterplint.


