Centex - Støvdeksel. brukes med 100 pa - DCN-00019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - 110
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Andre
Med kode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000043
Elnummer
6909677
Leverandørens varenummer
DCN-00019
Typebeskrivelse
6909677
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
110
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Andre
Med kode:
Ja
Lengde:
3 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
12 mm
Støv deksel for vegg ramme 100 par m/overspennings modul