Centex - Strips borrelås L=325mm Sort - RKWA-13-325-BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 0
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001163
Elnummer
6909561
Leverandørens varenummer
RKWA-13-325-BK
Typebeskrivelse
6909561
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
0
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
1 mm
Høyde:
10 mm
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Svart
L=325mm, B=13mm, Sort polyester/polypropylene