Centex - Veggboks for multimedia PP 1P - SBX-00004-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501618
Elnummer
6918372
Leverandørens varenummer
SBX-00004-02
Typebeskrivelse
6918372
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Material: ABS Plast 94V-0, Weight: 3g, 1 port. Brukes med Molex multimedia produkter. Mål: Lengde=66mm, Bredde=32mm, Høyde=32mm