Centex - Veggboks ORM 2 for 2 fiber SC - 8523.20/0000F

KopierKopier
Centex - Veggboks ORM 2 for 2 fiber SC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall spleisebeskyttere - 2

  • Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse

  • Egnet for antall spleisekassetter - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med skjøtestykke - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500185

Elnummer

6910819

Leverandørens varenummer

8523.20/0000F

Typebeskrivelse

6910819

Egnet for antall spleisebeskyttere:

2

Egnet for:

Crimpskjøt beskyttelse

Egnet for antall spleisekassetter:

0

Monteringsmetode:

Andre

Med skjøtestykke:

nei

Dimensjon : 140×109×23 (mm), Vekt : 0,10 kg, Material: plast PVC/ABS, IP20, RAL 7035, Kapasitet: 2 fiber. Kan brukes med SC, SCD, ST, LC, E2000 og FC adaptere.