Centex - Veggskap 19 10U D=45 IP67 SS - WZ-5650-01-00-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert fordeler
Monteringsmetode - Påvegg
110-kompatibel - Ja
LSA - Ja
Med koblingslist - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501632
Elnummer
6918374
Leverandørens varenummer
WZ-5650-01-00-000
Typebeskrivelse
6918374
Modell / utførelse:
Veggmontert fordeler
Monteringsmetode:
Påvegg
110-kompatibel:
Ja
LSA:
Ja
Med koblingslist:
nei
SID:
nei
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Farge:
Andre
Material: 304 stainless steel. IP65, Metall dør med 2 lås. 2stk justerbare profiler. Mål: Høyde (mm) 515, Bredde (mm) 540, Dybde (mm) 450
ProduktbladPDF


