Centex - Veggskap 19 12U Z-Cube D=45 g - WZ-8180-20-03-011

KopierKopier
Centex - Veggskap 19 12U Z-Cube D=45 g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957019120

Elnummer

6909450

Leverandørens varenummer

WZ-8180-20-03-011

Typebeskrivelse

6909450

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

12

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

600 mm

Høyde:

634 mm

Dybde:

450 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

60 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Lakkert

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Veggskap 19 12U Z-Cube D=45 glass dør Grå