Centex - Veggskap 19 15U SWNS-66 D=50 - WZ-3710-01-00-501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006533
Elnummer
6909865
Leverandørens varenummer
WZ-3710-01-00-501
Typebeskrivelse
6909865
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
15
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
60 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
- IP-65
- Farge: Grå (RAL7035)
- 4 stk 19” dybdejusterbare monterings-skinner
- Interne jordforbindelser og jordskinne
- Kabelinnføring
– avtagbar plate i bunn
- T-nøkkel lås (Kan bores om til Trioving sylinder).
- Dybde 500 mm
- Bredde 540 mm
- Festebraketter
- Skrå tak
Materialer:
- Skaprammer: stål 2,0 mm
- 19” braketter: stål 2,0 mm
- Dør: metall stål 2,0 mm
Overflater:
- Skaprammer: pulver lakkert i Grå (RAL 7035)
- 19” braketter og blindplate: Al-Zn beskyttet
IP grad:
- IP65 i.hht. PN-92/E-08106 /EN 60 529 /IEC 529 norm.