Centex - Veggskap 19 15U Z-box D=40 me - WZ-7240-01-M5-011

KopierKopier
Centex - Veggskap 19 15U Z-box D=40 me

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 15

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000791

Elnummer

6909876

Leverandørens varenummer

WZ-7240-01-M5-011

Typebeskrivelse

6909876

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

15

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

60 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7032

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Z-box 19” Veggskap leveres i 4U - 21U*
* = Bestillingsvare

Skapet leveres montert i følgende standard konfigurasjon:
- 19” justerbar skinner i front
- Kabelinnføring i topp/bunn
- Perforering i topp og bunnplate for vifte og filter
- Dør i herdet glass og metall, med lås
- Avtagbar topp, bunn og bakplate
- Avtagbare og hengslede side plater (Åpnes fra innside)
- Dybde 400mm og 600mm
Døren kan hengsles om etter ønske.


Materialer:
- Ramme: stål 1,50 mm 19” braketter: stål 1,50 mm
- Bakplate: stål 0,80 mm Stolper: stål 1,00 mm
- Topp/bunnplate: stål 1,00 mm
- Dør: herdet glass 4,00 mm eller Stål 1.00mm
-Sideplater stål 1,00 mm


Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035
- 19” braketter Al-Zn beskyttet


IP grad:
- IP 20 iht EN 60529.
Maks vektbelastning i skap:
- 100Kg.


Skapet kan også leveres i:
• Sort Ral 9005
• Trefarge
• Rustfri utførelse


Tilleggs utstyr:
- Vifte
- Filter
- Ekstra 19” braketter
- Jordings sett
- Montasjeplate
- Systemlås