Centex - Veggskap 19 15U Z-Cube D=45 g - WZ-8180-20-04-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 15
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070957019137
Elnummer
6909451
Leverandørens varenummer
WZ-8180-20-04-011
Typebeskrivelse
6909451
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
15
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
600 mm
Høyde:
767 mm
Dybde:
450 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
60 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre