Centex - Veggskap 19 4U Z-box D=40 met - WZ-7240-01-M1-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000869
Elnummer
6909872
Leverandørens varenummer
WZ-7240-01-M1-011
Typebeskrivelse
6909872
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
4
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
60 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
* = Bestillingsvare
Skapet leveres montert i følgende standard konfigurasjon:
- 19” justerbar skinner i front
- Kabelinnføring i topp/bunn
- Perforering i topp og bunnplate for vifte og filter
- Dør i herdet glass og metall, med lås
- Avtagbar topp, bunn og bakplate
- Avtagbare og hengslede side plater (Åpnes fra innside)
- Dybde 400mm og 600mm
Døren kan hengsles om etter ønske.
Materialer:
- Ramme: stål 1,50 mm 19” braketter: stål 1,50 mm
- Bakplate: stål 0,80 mm Stolper: stål 1,00 mm
- Topp/bunnplate: stål 1,00 mm
- Dør: herdet glass 4,00 mm eller Stål 1.00mm
-Sideplater stål 1,00 mm
Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035
- 19” braketter Al-Zn beskyttet
IP grad:
- IP 20 iht EN 60529.
Maks vektbelastning i skap:
- 100Kg.
Skapet kan også leveres i:
• Sort Ral 9005
• Trefarge
• Rustfri utførelse
Tilleggs utstyr:
- Vifte
- Filter
- Ekstra 19” braketter
- Jordings sett
- Montasjeplate
- Systemlås