Centex - Veggskap 19 6U SJ D=40 metall - WZ-3504-01-M1-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006465
Elnummer
6909853
Leverandørens varenummer
WZ-3504-01-M1-011
Typebeskrivelse
6909853
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
6
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
60 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
- 19” justerbar monterings-skinne i front
- Kabelinnføring m/børste i topp/bunn
- Perforering i topp og bunnplate for evnt. vifte og filter
- IP 20
- Maks belastning 25kg
- Dør i stål
- med lås
- Avtagbar bakplate
- Bakplate og ramme sammenkoplet med jordkabel
Døren kan hengsles om etter ønske.
Materialer:
- Skapramme: stål 1,25mm 19” braketter: stål 1,50mm
- Bakplate: stål 0,80mm Blind plate: stål 1,00mm
- Dør: stål 1,00mm
Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035 (Grå)
- 19" braketter og blindplate: Al-Zn beskyttet
IP grad:
- IP 20 i.hht. PN-92/E-08106 /EN 60 529 /IEC 529 norm.
Mål:
Høyde=337mm (6U), Bredde=600mm, Dybde=400mm
Bildet viser tilsvarende skap med glassdør.


