Charge Amps - Charge Amps Aura 2x22kW - 101010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Monteringsmetode - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7350084190313
Elnummer
1501137
Leverandørens varenummer
101010
Typebeskrivelse
Charge Amps Aura 2x22kW
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Monteringsmetode:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
44 kW
Bredde:
367 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
159 mm
Antall ladestikkontakter type 2:
2
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
2
Med efrfektbryter:
Ja
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Vår nye komplette elektriske billader
AURA er vår nye ladestasjon, designet av Joachim Nordwall, meddesigner hos sportsbilprodusenten Koenigsegg. Den har to stikkontakter som kan lade 2 x 22 kW samtidig. Det er selvfølgelig mulig å stille inn hvilken som helst ladestrøm hvis du har en installasjon som ikke kan håndtere maksimal strøm.
• Laget av resirkulert aluminium
• Koblet til skytjeneste
• 2 x 22 kw, men kan settes til hvilken som helst effekt
• Lastbalansering mellom stikkontaktene
• Effektiv installasjon
• ISO15118 utarbeidet
AURA er forberedt på ISO15118, som åpner for en rekke muligheter. ISO 15118 utvider bilens datakommunikasjon og er en forutsetning for Vehicle-2-grid-teknologi. Denne teknologien er også forutsetningen for at kraft skal kunne gå både inn og ut av bilen, slik at den også kan brukes til batterilagring.
Viktige egenskaper
Med sin robuste, men strømlinjeformede skandinaviske design og skinnende sølvfargede farge, passer denne elektriske billaderen til AURA i et gatemiljø så vel som i en garasje eller innkjørsel.
LED-indikatorer indikerer både pågående lading og viser vei til RFID-mottakeren for enkel identifikasjon og total oversikt.
Skytjenesten gir full kontroll, historikk og oversikt med mulighet for planlegging, tidtakere og automatiske rapporter.
AURA kan lastbalanseres for å bli inkludert i større installasjoner og deretter tildele kraft dynamisk for optimal utnyttelse.
Følgende er inkludert i emballasjen med AURA:
• Boremal
• Bruksanvisning og installasjonsveiledning
• Instruksjoner for wifi-oppsett
Informasjon fra produsenten
For å få tilgang til og være i stand til å bruke din AURA sammen med skytjenesten, må boksen ha en wifi-tilkobling, og så kan du registrere en konto på my.charge.space for å delta i alt det fantastiske forrdelar i mjukvaran.