Charge Amps - Charge Amps Dawn Base Flex - 131391

Charge Amps
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 265 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 115 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350084191587

Elnummer

1550192

Leverandørens varenummer

131391

Typebeskrivelse

1550192

Bredde:

265 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

115 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

ABS

Type overflate:

Grunnet

Frittsående:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

nei

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

nei

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Dette er et produkt for å kunne forhåndsinstallere en Charge Amps Dawn.

Dette er et produkt som tillater forhåndsinstallasjon av en Charge AMps Dawn. For å sikre riktig installasjon av dette produktet, anbefaler vi at du først fullfører opplæringen som tilbys av Charge Amps Academy, som du finner her: https://www. chargeamps.com/ en/academy/.

Produktet inkluderer en bakplate, en beskyttende front og installasjonsmaterialer som skruer, rekkeklemmer og kabelgjennomføringer. Dette er første del av en ladestasjonsinstallasjon hvor du klargjør alle nødvendige ledninger og elektriske installasjoner til laderen. Når du er klar til å oppgradere til en full ladestasjon, får du Charge Amps Dawn Core - 32A 3P eller Charge Amps Dawn Core - 32A 3P LAN, avhengig av dine behov.

For å kunne koble sammen flere Dawn-enheter i en kjede (daisy chaining), trenger du også Installasjonssett for Charger Amps Dawn med EL-nummer: 1602236. Dette settet er viktig for å muliggjøre en jevn og effektiv tilkobling av flere ladere.