Utgått

Charge Amps - Charge Amps Halo 11KW 3F 400V OCPP Elbil - 130578

Charge Amps
KopierKopier
Charge Amps - Charge Amps Halo 11KW 3F 400V OCPP Elbil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 11 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070530394798

Elnummer

1511402

Leverandørens varenummer

130578

Typebeskrivelse

1511402

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

11 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

1

Lengde på ladekabel:

7,5 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Nominell tilkoblingseffekt:

11 kW

Bredde:

370 mm

Høyde:

260 mm

Dybde:

170 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

DC reststrømsdeteksjon:

Ja

Nettverksbar via LAN:

Ja

Kan kobles til et nettverk via WiFi:

Ja

Radio standard 4G:

nei

Radiostandard 5G:

nei

Med integrert RFID kortleser:

Ja

Egnet for dynamisk laststyring:

Ja

OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

nei

Med display:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Slagfasthet:

IK10

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Drift og konfigurasjon via app:

Ja

Eksport av ladelogger:

Ja

Med MID-kompatibel energimåler:

nei

Nyhet: PlugPay.
Ved å velge en Charge Amps ladestasjon med PlugPay, gir vi elektrikeren mulighet til å levere et komplett ladeprodukt med drift og betalingsløsning, som virker «ut av boksen». Anleggseier vil kunne ta i mot sin første ladekunde umiddelbart etter installasjon.. For mer informasjon gå på: https://www.plugpay.no.

Halo er liten, men kraftfull. Med markedets høyeste IP klasse, med sin veldesignede kompakte form og med et ekstra schukouttak er det ikke rart at Halo er vår bestselger. Halo har led-belysning som guider deg i mørket, en fast kabel som er fleksibel og bevegelig også i temperaturer ned til -25 °C, et ekstra schuko uttak og markedets høyeste IP-klasse (IP 66). Helt enkelt en komplett ladestasjon som skapt for vårt tøffe nordiske klima. Optimal programvare for lading hjemme og på kontoret. Selvfølgelig er også Halo tilkoblingsbar og tilgjengelig med både APP og skytjeneste på nettside. Akkurat som når du oppdaterer mobiltelefonen din så sender vi ut oppdateringer over-the-air for å forsikre oss om at ladestasjonen alltid har den nyeste programvaren med all funksjonalitet. I programvaren styres også alle funksjoner til Halo, og for rapportering eller statistikk finnes all historikk tilgjengelig.