Charge Amps - Enegic High Current sensorer - 130816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Antall nettledere - 3
Måleverk - Digital
Målespenning - 400 V
Merkestrøm - 2500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190993
Elnummer
1546341
Leverandørens varenummer
130816
Typebeskrivelse
1546341
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Antall nettledere:
3
Måleverk:
Digital
Målespenning:
400 V
Merkestrøm:
2500 A
Spenningstype:
AC
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
216 mm
Høyde:
55 mm
Skalabelysning:
nei
Tilkoblingstype:
Måleverdiomformer
Charge Amps Enegic Monitor High Current Sensor