Charge Amps - Halo 11 kW 3P 16A T2 OCPP CPO - 130800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...400 V
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 11 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7350084191037
Elnummer
1503513
Leverandørens varenummer
130800
Typebeskrivelse
1503513
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...400 V
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
11 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Lengde på ladekabel:
7,5 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
370 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
170 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall stikkontakter (type F):
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
nei
Radiostandard 5G:
nei
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nei
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Backend inkludert:
Ja
Med MID-kompatibel energimåler:
nei
Ladeboksen kan kobles til et eksternt CPMS (Charge Point Management System) via API til Charge Amps Cloud for å utnytte Charge Amps lastbalansering eller direkte via OCPP til en hvilken som helst OCPP-kompatibel CPMS. Når du kobler direkte til en annen CPMS enn Charge Amps Cloud, må den eksterne CPMSen tilby dynamisk lastbalansering.
Registrer alltid produktet via Charge Amps Partner Portal, opprett en konto til Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner
Konfigurasjon av Charge Amps Halo kan gjøres via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.