Charge Amps - Ladekabel Beam 22 kW 6 meter - 130575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Merkestrøm - 32 A
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7350084191129
Elnummer
1511407
Leverandørens varenummer
130575
Typebeskrivelse
1511407
Strømtype:
AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 3
Merkestrøm:
32 A
Nominell spenning:
400 V
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Kabellengde:
6 m
Kabeltype:
Rett
Charge Amps Beam 22 kW 6 meter Type 2