Charge Amps - Ladekabel Beam 7.4 kW 6 meter - 130022

Charge Amps
KopierKopier
Charge Amps - Ladekabel Beam 7.4 kW 6 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350084191112

Elnummer

1511406

Leverandørens varenummer

130022

Typebeskrivelse

1511406

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

32 A

Nominell spenning:

230 V

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Kabellengde:

6 m

Kabeltype:

Rett

Charge Amps Beam 7.4 kW 6 meter Type 2