Chauvin Arnoux - CA 6416 JordsystemstangHurtig og sikker jordsløyfe mottandsmåling med OLED display - 8062710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - Ja
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292875
Elnummer
8062710
Leverandørens varenummer
8062710
Typebeskrivelse
8062710
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Test-spenning:
0...0 V
Test-strøm:
0,2...40 A
Test-frekvens:
50...2083 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
CA 6416 har vanlig HOLD-funksjon, men også PRE HOLD-funksjon, som er raskere og mer praktisk: Når kjevene er åpnet, opprettholdes verdien av målingen automatisk i displayet uten å måtte tykke på HOLD-knappen for hver måling.
Foruten å få raske måleresultater, kan du måle jordelektrodens jordsløyfemotstand i normal drift. Farlige situasjoner unngås ved at jordforbindelsen ikke brytes, som gjør at installasjonen ikke trenger å brytes for kontroll av en jordelektrodes jordsløyfemotstand.
CA 6416 indikerer om tangen ikke er skikkelig lukket, eller om det er krypstrømmer som forstyrrer måleresultatet. Instrumentet er også en lekkasjestrømtang som måler fra 0,2 mA til 40A. Alarmer kan fritt konfigureres og man kan lagre inntil 300 målinger i instrumentet.
CA 6416 tilfredsstiller IEC. 61010 Kat. IV 600V og leveres komplett med veske, batteri og brukerveiledning.


