Chauvin Arnoux - CA 6417 JordsystemstangMed Bluetooth - Hurtig og sikker jordsløyfe mottandsmåling med OLED display - 8062711

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Internminne - Ja

  • Skrivertilkobling - nei

  • Lavmotstandsmåling - nei

  • Selektiv jordingsmåling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445292882

Elnummer

8062711

Leverandørens varenummer

8062711

Typebeskrivelse

8062711

Indikering:

Digital

Internminne:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Lavmotstandsmåling:

nei

Selektiv jordingsmåling:

Ja

Integrert skriver:

nei

Grenseverdiindikering:

Ja

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Måling av lekasjestrøm med adapter:

nei

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Test-spenning:

0...0 V

Test-strøm:

0,2...40 A

Test-frekvens:

50...2083 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

CA 6417 er en jordsystemstang som blant annet benyttes til å raskt og pålitelig måle jordelektrodens jordsløyfemotstand. Det eneste kravet for å benytte denne metoden, er at du har en jordkrets å måle på, f.eks. på alminnelige el-installasjoner hvor jordingen er tilknyttet e-verkets jord, transformatorstasjoner eller el-master.
CA 6417 har vanlig HOLD-funksjon, men også PRE HOLD-funksjon, som er raskere og mer praktisk: Når kjevene er åpnet, opprettholdes verdien av målingen automatisk i displayet uten å måtte tykke på HOLD-knappen for hver måling.
CA 6417 leveres med Bluetooth class 2, og kommuniserer trådløst med PC programvare, Android tablet´s og smartphones. Måleverdierne vises on-line som enkelt verdier eller som grafer. Man kan også sende målerapporten via e-mail, med måleresultater og position for målingen, kommentarer og foto´s. Så er alt dokumentert.
Foruten å få raske måleresultater, kan du måle jordelektrodens jordsløyfemotstand i normal drift. Farlige situasjoner unngås ved at jordforbindelsen ikke brytes, som gjør at installasjonen ikke trenger å brytes for kontroll av en jordelektrodes jordsløyfemotstand.
CA 6416 indikerer om tangen ikke er skikkelig lukket, eller om det er krypstrømmer som forstyrrer måleresultatet. Instrumentet er også en lekkasjestrømtang som måler fra 0,2 mA til 40A. Alarmer kan fritt konfigureres og man kan lagre inntil 300 målinger i instrumentet.
CA 6416 tilfredsstiller IEC. 61010 Kat. IV 600V og leveres komplett med veske, batteri og brukerveiledning.