Chauvin Arnoux - CA 6470 Jordmotstand/Resistans - 8022629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290314
Elnummer
8022629
Leverandørens varenummer
8022629
Typebeskrivelse
8022629
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
16...32 V
Test-strøm:
0,2...10 A
Test-frekvens:
41...128 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP53
CA 6470 har 3 målefunksjoner:
– Kontroll av jordresistans på et kjent jordspyd.
– Kontroll av jordresistiviteten (jordsmonnet).
– Kontinuitetstest av tilkoblingene til jordspydet/jordingsanlegg.
Automatisk/manuelt valg av målefrekvens (mellom 41Hz till 512Hz), reduserer innvirkningen av spenningsforstyrrelser, og gir mer nøyaktige målinger.
Den store belyste skjermen, viser inntil 3 måleverdier samtidig. Instrumentet har smooth funksjon for lettere avlesning av ustabile måleverdier, programerbar alarm (kontinuitetsmålinger) og minne for lagring av 512 målinger. Måledata kan overføres til PC for videre bearbeiding. Instrumentet benyttes sammen med jordspyd. Instrumentet leveres med brukerveiledning og oppladbare batterier.