Chauvin Arnoux - CA 6522 isolasjonstester KAT IV - 250, 500, 1000V - 8062079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171419632
Elnummer
8062079
Leverandørens varenummer
8062079
Typebeskrivelse
8062079
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...200000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Nominell prøvespenning 10 kV:
nei
Nominell prøvespenning 15 kV:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei
Instrumentet har både digital visning og analog bargraf. CA 6522 har en sikkerhetsklasse KAT IV og automatisk utladning av måleobjektet. Instrumentet gir alarm ved forsøk av måling på spenningsførende installasjoner med spenningsvisning opp til 700V.
CA652x serien inneholder et sortiment med instrumenter med testspenning fra 50...1000V testspenning og måleområde fra 40 til 200GΩ ved isolationstest.
CA 6522 kan utføre kontinuitetstest med 200mA teststrøm og kompensering av måleledinger.
CA652x serien har også modeller med mulighet for lekkasjestrømsmåling, PI/DAR analyse, alarmgrense, minne og kommunikasjon (Modellavhengig, se tekniske data).
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61326-1 / IEC 61010-1 and IEC 61010-2-030, 600 V KAT IV og leveres klar til bruk i veske inkl. måleledninger, krokodilleklemme, målepinne, remote probe, batterier og brukerveiledning.


