Chauvin Arnoux - CA 6526 isolasjonstester KAT IV - 50, 100, 250, 500, 1000V - 8062088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Merketestspenning 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171419656
Elnummer
8062088
Leverandørens varenummer
8062088
Typebeskrivelse
8062088
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...200000 MOhm
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Nominell prøvespenning 10 kV:
nei
Nominell prøvespenning 15 kV:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
CA 6526 har en sikkerhetsklasse KAT IV og automatisk utladning av måleobjektet. Instrumentet gir alarm ved forsøk av måling på spenningsførende installasjoner med spenningsvisning opp til 700V.
CA652x serien inneholder et sortiment med instrumenter med testspenning fra 50...1000V testspenning og måleområde fra 40 til 200GΩ ved isolationstest.
CA 6522 kan utføre kontinuitetstest med 200mA teststrøm og kompensering av måleledinger.
CA652x serien har også modeller med mulighet for lekkasjestrømsmåling, PI/DAR analyse, alarmgrense, minne og kommunikasjon (Modellavhengig, se tekniske data).
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61326-1 / IEC 61010-1 and IEC 61010-2-030, 600 V KAT IV og leveres klar til bruk i veske inkl. måleledninger, krokodilleklemme, målepinne, remote probe, batterier og brukerveiledning.