Chauvin Arnoux - CA 6543 Isolasjonsmåler - 8022558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210268
Elnummer
8022558
Leverandørens varenummer
8022558
Typebeskrivelse
8022558
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
2...40000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
CA 6543 har oppladbare batterier, minne og RS 232 serie port. Dette gir deg mulighet til å overføre data og kontrollere instrumentet direkte fra PC. Leveres i slagfast og vanntett koffert.
– CEI 61010-1 + A2 – KAT III – 600V.
– Polarisasjonsindeks (PI) og dielektrisk absorbsjonsevne område (DAR)
– Tidskontrolert testing.
– Graf plotting.
– SMOOTH funksjon.
– Programmerbar alarm , bakrunnsbelysning.
– Automatisk minne som registrerer endringer av isolasjonsverdien som en funksjon av prøvespenningens anvendelsestid R(t).
– RS 232 + Programvaren.