Chauvin Arnoux - CA 6550 Isolasjonstester 10kV - 25TO, med automatisk DAR, PI og DD funksjon - 8062496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445292523
Elnummer
8062496
Leverandørens varenummer
8062496
Typebeskrivelse
8062496
Indikering:
Grafisk
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...1000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Med CA 6550 kan man forstage step-test med 10 ramper, både rampe opp og rampe ned. CA 6550 har en hukommelse, til å lagre opp til 80.000 målepunkter til senere bruk. CA 6550 måler og regner bl.a. automatisk polarisasjonsindex (PI), DAR og DD, på isoleringen på maskinerer for kontroll av ledningers kondition. CA 6550 har programmerbare alarmer og programmerbar test varighet i opp til 99 min og 59 sekunder. CA 6550 har smooth funksjon for ustabile målinger. CA 6550 har også funksjonen ""Burning Mode"", som brukes for å fremprovosere lysbuer som avslører dårlig isolasjon.
Med den medfølgende software ""Dataview"", kan instrumentet fjernstyres og overføre data til PC for videre dokumentasjon.
CA 6550 leveres komplett i veske til 2x3m ekstra høyspenningsisolerte testledninger (rød/blå) 1 sort ekstra høyspenningsisolert ledning, 1 blå ekstra høyspenningsisolert ledning 0,35m, 3 krokodilleklemmer, Dataview software, USB kabel, 1x2m 230V forsyningskabel og brukermanual. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 1000V.